Eriks
IKO

IKO Douille à aiguilles avec fond avec cage Une rangée Ouvert BAM68

  • ERIKS:13180373
Image 1
Ajouter à la liste

4,75 €/ Unitéhors TVA

5,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
BAM
Diamètre intérieur
9.525 mm
Diamètre extérieur
14.288 mm
Largeur
12.7 mm
avec trou de graissage
Non
Charge dynamique
4190 N
Charge statique
4560 N
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Une rangée
Joint
Ouvert