5,12 €/ Unitéhors TVA
6,20 €TVA incluse
Vendu par: 60Commande minimum: 60
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | BAM |
Diamètre intérieur | 9.525 mm |
Diamètre extérieur | 14.288 mm |
Largeur | 7.92 mm |
avec trou de graissage | Non |
Charge dynamique | 2220 N |
Charge statique | 2010 N |
Exécution | avec cage |
Nombre de séries | Une rangée |
Joint | Ouvert |