7,70 €/ Unitéhors TVA
9,32 €TVA incluse
Vendu par: 60Commande minimum: 60
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | BAM |
Diamètre intérieur | 7.938 mm |
Diamètre extérieur | 12.7 mm |
Largeur | 14.27 mm |
avec trou de graissage | Non |
Charge dynamique | 4190 N |
Charge statique | 4360 N |
Exécution | avec cage |
Nombre de séries | Une rangée |
Joint | Ouvert |