Eriks
IKO

IKO Douille à aiguilles avec fond avec cage Une rangée Ouvert BAM3424

  • ERIKS:13180360
Image 1
Ajouter à la liste

25,63 €/ Unitéhors TVA

31,01 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
BAM
Diamètre intérieur
53.975 mm
Diamètre extérieur
63.5 mm
Largeur
38.1 mm
avec trou de graissage
Non
Charge dynamique
57900 N
Charge statique
138000 N
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Une rangée
Joint
Ouvert