14,57 €/ Unitéhors TVA
17,63 €TVA incluse
Vendu par: 2Commande minimum: 2
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | BAM |
Diamètre intérieur | 50.8 mm |
Diamètre extérieur | 60.325 mm |
Largeur | 25.4 mm |
avec trou de graissage | Non |
Charge dynamique | 37100 N |
Charge statique | 76500 N |
Exécution | avec cage |
Nombre de séries | Une rangée |
Joint | Ouvert |