Eriks
IKO

IKO Douille à aiguilles avec fond avec cage Une rangée Ouvert BAM3010

  • ERIKS:13180353
Image 1
Ajouter à la liste

11,54 €/ Unitéhors TVA

13,96 €TVA incluse

Vendu par: 4Commande minimum: 4

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
BAM
Diamètre intérieur
47.625 mm
Diamètre extérieur
57.15 mm
Largeur
15.88 mm
avec trou de graissage
Non
Charge dynamique
20300 N
Charge statique
34500 N
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Une rangée
Joint
Ouvert