Eriks
IKO

IKO Douille à aiguilles avec fond avec cage Une rangée Ouvert BAM2824

  • ERIKS:13180352
Image 1
Ajouter à la liste

16,60 €/ Unitéhors TVA

20,09 €TVA incluse

Vendu par: 4Commande minimum: 4

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
BAM
Diamètre intérieur
44.45 mm
Diamètre extérieur
53.975 mm
Largeur
38.1 mm
avec trou de graissage
Non
Charge dynamique
52000 N
Charge statique
113000 N
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Une rangée
Joint
Ouvert