16,79 €/ Unitéhors TVA
20,32 €TVA incluse
Vendu par: 4Commande minimum: 4
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | BAM |
Diamètre intérieur | 44.45 mm |
Diamètre extérieur | 53.975 mm |
Largeur | 25.4 mm |
avec trou de graissage | Non |
Charge dynamique | 34800 N |
Charge statique | 67400 N |
Exécution | avec cage |
Nombre de séries | Une rangée |
Joint | Ouvert |