Eriks
IKO

IKO Douille à aiguilles avec fond avec cage Une rangée Ouvert BAM2812

  • ERIKS:13180350
Image 1
Ajouter à la liste

13,40 €/ Unitéhors TVA

16,21 €TVA incluse

Vendu par: 4Commande minimum: 4

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
BAM
Diamètre intérieur
44.45 mm
Diamètre extérieur
53.975 mm
Largeur
19.05 mm
avec trou de graissage
Non
Charge dynamique
25200 N
Charge statique
44500 N
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Une rangée
Joint
Ouvert