14,34 €/ Unitéhors TVA
17,35 €TVA incluse
Vendu par: 4Commande minimum: 4
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | BAM |
Diamètre intérieur | 41.275 mm |
Diamètre extérieur | 50.8 mm |
Largeur | 31.75 mm |
avec trou de graissage | Non |
Charge dynamique | 41400 N |
Charge statique | 82100 N |
Exécution | avec cage |
Nombre de séries | Une rangée |
Joint | Ouvert |