Eriks
IKO

IKO Douille à aiguilles avec fond avec cage Une rangée Ouvert BAM2420

  • ERIKS:13180346
Image 1
Ajouter à la liste

12,01 €/ Unitéhors TVA

14,53 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
BAM
Diamètre intérieur
38.1 mm
Diamètre extérieur
47.625 mm
Largeur
31.75 mm
avec trou de graissage
Non
Charge dynamique
39000 N
Charge statique
74200 N
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Une rangée
Joint
Ouvert