8,74 €/ Unitéhors TVA
10,58 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | BAM |
Diamètre intérieur | 34.925 mm |
Diamètre extérieur | 41.275 mm |
Largeur | 12.7 mm |
avec trou de graissage | Non |
Charge dynamique | 9770 N |
Charge statique | 16600 N |
Exécution | avec cage |
Nombre de séries | Une rangée |
Joint | Ouvert |