Eriks
IKO

IKO Douille à aiguilles avec fond avec cage Une rangée Ouvert BAM2216

  • ERIKS:13180341
Image 1
Ajouter à la liste

10,20 €/ Unitéhors TVA

12,34 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
BAM
Diamètre intérieur
34.925 mm
Diamètre extérieur
41.275 mm
Largeur
25.4 mm
avec trou de graissage
Non
Charge dynamique
23100 N
Charge statique
50200 N
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Une rangée
Joint
Ouvert