Eriks
IKO

IKO Douille à aiguilles avec fond avec cage Une rangée Ouvert BAM218

  • ERIKS:13180339
Image 1
Ajouter à la liste

7,70 €/ Unitéhors TVA

9,32 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
BAM
Diamètre intérieur
33.338 mm
Diamètre extérieur
41.275 mm
Largeur
12.7 mm
avec trou de graissage
Non
Charge dynamique
11100 N
Charge statique
15800 N
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Une rangée
Joint
Ouvert