Eriks
IKO

IKO Douille à aiguilles avec fond avec cage Une rangée Ouvert BAM2112

  • ERIKS:13180338
Image 1
Ajouter à la liste

8,51 €/ Unitéhors TVA

10,30 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
BAM
Diamètre intérieur
33.338 mm
Diamètre extérieur
41.275 mm
Largeur
19.05 mm
avec trou de graissage
Non
Charge dynamique
19300 N
Charge statique
32100 N
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Une rangée
Joint
Ouvert