Eriks
IKO

IKO Douille à aiguilles avec fond avec cage Une rangée Ouvert BAM2110

  • ERIKS:13180337
Image 1
Ajouter à la liste

8,09 €/ Unitéhors TVA

9,79 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
BAM
Diamètre intérieur
33.338 mm
Diamètre extérieur
41.275 mm
Largeur
15.88 mm
avec trou de graissage
Non
Charge dynamique
15400 N
Charge statique
23900 N
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Une rangée
Joint
Ouvert