17,24 €/ Unitéhors TVA
20,86 €TVA incluse
Vendu par: 15Commande minimum: 15
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | BAM |
Diamètre intérieur | 31.75 mm |
Diamètre extérieur | 38.1 mm |
Largeur | 31.75 mm |
avec trou de graissage | Non |
Charge dynamique | 26900 N |
Charge statique | 59200 N |
Exécution | avec cage |
Nombre de séries | Une rangée |
Joint | Ouvert |