Eriks
IKO

IKO Douille à aiguilles avec fond avec cage Une rangée Ouvert BAM1916

  • ERIKS:13180331
Image 1
Ajouter à la liste

8,63 €/ Unitéhors TVA

10,44 €TVA incluse

Vendu par: 15Commande minimum: 15

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
BAM
Diamètre intérieur
30.162 mm
Diamètre extérieur
38.1 mm
Largeur
25.4 mm
avec trou de graissage
Non
Charge dynamique
25800 N
Charge statique
45300 N
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Une rangée
Joint
Ouvert