9,62 €/ Unitéhors TVA
11,64 €TVA incluse
Vendu par: 15Commande minimum: 15
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | BAM |
Diamètre intérieur | 28.575 mm |
Diamètre extérieur | 34.925 mm |
Largeur | 12.7 mm |
avec trou de graissage | Non |
Charge dynamique | 8680 N |
Charge statique | 13400 N |
Exécution | avec cage |
Nombre de séries | Une rangée |
Joint | Ouvert |