Eriks
IKO

IKO Douille à aiguilles avec fond avec cage Une rangée Ouvert BAM186

  • ERIKS:13180328
Image 1
Ajouter à la liste

9,62 €/ Unitéhors TVA

11,64 €TVA incluse

Vendu par: 15Commande minimum: 15

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
BAM
Diamètre intérieur
28.575 mm
Diamètre extérieur
34.925 mm
Largeur
9.52 mm
avec trou de graissage
Non
Charge dynamique
6330 N
Charge statique
8910 N
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Une rangée
Joint
Ouvert