8,04 €/ Unitéhors TVA
9,73 €TVA incluse
Vendu par: 15Commande minimum: 15
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | BAM |
Diamètre intérieur | 26.988 mm |
Diamètre extérieur | 33.338 mm |
Largeur | 15.88 mm |
avec trou de graissage | Non |
Charge dynamique | 11600 N |
Charge statique | 19200 N |
Exécution | avec cage |
Nombre de séries | Une rangée |
Joint | Ouvert |