Eriks
IKO

IKO Douille à aiguilles avec fond avec cage Une rangée Ouvert BAM1516

  • ERIKS:13180317
Image 1
Ajouter à la liste

7,46 €/ Unitéhors TVA

9,03 €TVA incluse

Vendu par: 30Commande minimum: 30

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
BAM
Diamètre intérieur
23.812 mm
Diamètre extérieur
30.162 mm
Largeur
25.4 mm
avec trou de graissage
Non
Charge dynamique
18900 N
Charge statique
34300 N
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Une rangée
Joint
Ouvert