11,65 €/ Unitéhors TVA
14,10 €TVA incluse
Vendu par: 30Commande minimum: 30
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | BAM |
Diamètre intérieur | 22.225 mm |
Diamètre extérieur | 28.575 mm |
Largeur | 34.92 mm |
avec trou de graissage | Non |
Charge dynamique | 24100 N |
Charge statique | 45700 N |
Exécution | avec cage |
Nombre de séries | Une rangée |
Joint | Ouvert |