Eriks
IKO

IKO Douille à aiguilles avec fond avec cage Une rangée Ouvert BAM1414

  • ERIKS:13180311
Image 1
Ajouter à la liste

7,70 €/ Unitéhors TVA

9,32 €TVA incluse

Vendu par: 30Commande minimum: 30

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
BAM
Diamètre intérieur
22.225 mm
Diamètre extérieur
28.575 mm
Largeur
22.22 mm
avec trou de graissage
Non
Charge dynamique
15300 N
Charge statique
25500 N
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Une rangée
Joint
Ouvert