Eriks
IKO

IKO Douille à aiguilles avec fond avec cage Une rangée Ouvert BAM1412

  • ERIKS:13180310
Image 1
Ajouter à la liste

9,62 €/ Unitéhors TVA

11,64 €TVA incluse

Vendu par: 30Commande minimum: 30

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
BAM
Diamètre intérieur
22.225 mm
Diamètre extérieur
28.575 mm
Largeur
19.05 mm
avec trou de graissage
Non
Charge dynamique
12800 N
Charge statique
20400 N
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Une rangée
Joint
Ouvert