Eriks
IKO

IKO Douille à aiguilles avec fond avec cage Une rangée Ouvert BAM136

  • ERIKS:13180308
Image 1
Ajouter à la liste

7,00 €/ Unitéhors TVA

8,47 €TVA incluse

Vendu par: 30Commande minimum: 30

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
BAM
Diamètre intérieur
20.638 mm
Diamètre extérieur
26.988 mm
Largeur
9.52 mm
avec trou de graissage
Non
Charge dynamique
5230 N
Charge statique
6300 N
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Une rangée
Joint
Ouvert