Eriks
IKO

IKO Douille à aiguilles avec fond avec cage Une rangée Ouvert BAM1316

  • ERIKS:13180306
Image 1
Ajouter à la liste

8,09 €/ Unitéhors TVA

9,79 €TVA incluse

Vendu par: 30Commande minimum: 30

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
BAM
Diamètre intérieur
20.638 mm
Diamètre extérieur
26.988 mm
Largeur
25.4 mm
avec trou de graissage
Non
Charge dynamique
16900 N
Charge statique
28500 N
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Une rangée
Joint
Ouvert