Eriks
IKO

IKO Douille à aiguilles avec fond avec cage Une rangée Ouvert BAM116

  • ERIKS:13180296
Image 1
Ajouter à la liste

6,01 €/ Unitéhors TVA

7,27 €TVA incluse

Vendu par: 40Commande minimum: 40

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
BAM
Diamètre intérieur
17.462 mm
Diamètre extérieur
22.225 mm
Largeur
9.52 mm
avec trou de graissage
Non
Charge dynamique
4530 N
Charge statique
5980 N
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Une rangée
Joint
Ouvert