6,34 €/ Unitéhors TVA
7,67 €TVA incluse
Vendu par: 40Commande minimum: 40
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | BAM |
Diamètre intérieur | 17.462 mm |
Diamètre extérieur | 22.225 mm |
Largeur | 19.05 mm |
avec trou de graissage | Non |
Charge dynamique | 10200 N |
Charge statique | 17000 N |
Exécution | avec cage |
Nombre de séries | Une rangée |
Joint | Ouvert |