5,77 €/ Unitéhors TVA
6,98 €TVA incluse
Vendu par: 40Commande minimum: 40
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | BAM |
Diamètre intérieur | 15.875 mm |
Diamètre extérieur | 20.638 mm |
Largeur | 7.92 mm |
avec trou de graissage | Non |
Charge dynamique | 2870 N |
Charge statique | 3220 N |
Exécution | avec cage |
Nombre de séries | Une rangée |
Joint | Ouvert |