Eriks
IKO

IKO Douille à aiguilles avec fond avec cage Une rangée Ouvert BAM1016

  • ERIKS:13180291
Image 1
Ajouter à la liste

7,28 €/ Unitéhors TVA

8,81 €TVA incluse

Vendu par: 40Commande minimum: 40

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
BAM
Diamètre intérieur
15.875 mm
Diamètre extérieur
20.638 mm
Largeur
25.4 mm
avec trou de graissage
Non
Charge dynamique
12300 N
Charge statique
20800 N
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Une rangée
Joint
Ouvert