Eriks
IKO

IKO Douille à aiguilles avec fond avec cage Deux rangée Ouvert TLAW2538Z

  • ERIKS:13180568
Image 1
Ajouter à la liste

7,71 €/ Unitéhors TVA

9,33 €TVA incluse

Vendu par: 15Commande minimum: 15

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
TLAW
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
32 mm
Largeur
38 mm
avec trou de graissage
Non
Charge dynamique
28900 N
Charge statique
58500 N
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Deux rangée
Joint
Ouvert