9,62 €/ Unitéhors TVA
11,64 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | TLAMW |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Diamètre extérieur | 37 mm |
Largeur | 38 mm |
avec trou de graissage | Non |
Charge dynamique | 31900 N |
Charge statique | 70200 N |
Exécution | avec cage |
Nombre de séries | Deux rangée |
Joint | Ouvert |