Eriks
IKO

IKO Douille à aiguilles avec fond avec cage Deux rangée Ouvert TAMW6545

  • ERIKS:13180515
Image 1
Ajouter à la liste

28,99 €/ Unitéhors TVA

35,08 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
TAMW
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur
77 mm
Largeur
45 mm
avec trou de graissage
Non
Charge dynamique
88300 N
Charge statique
207000 N
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Deux rangée
Joint
Ouvert