28,99 €/ Unitéhors TVA
35,08 €TVA incluse
Vendu par: 4Commande minimum: 4
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | TAMW |
Diamètre intérieur | 55 mm |
Diamètre extérieur | 67 mm |
Largeur | 50 mm |
avec trou de graissage | Non |
Charge dynamique | 91500 N |
Charge statique | 205000 N |
Exécution | avec cage |
Nombre de séries | Deux rangée |
Joint | Ouvert |