Eriks
IKO

IKO Cage à rouleaux axiale AZK9016010

  • ERIKS:13177391
Image 1
Ajouter à la liste

272,93 €/ Unitéhors TVA

330,25 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
AZK
Matériau du cage
Acier
Diamètre intérieur
90.05 mm
Diamètre extérieur
159.5 mm
Diamètre du rouleau
10 mm
Charge dynamique
189 kN
Charge statique
871 kN