124,14 €/ Unitéhors TVA
150,21 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | AZK |
Matériau du cage | Acier |
Diamètre intérieur | 90.05 mm |
Diamètre extérieur | 134.5 mm |
Diamètre du rouleau | 14 mm |
Charge dynamique | 181 kN |
Charge statique | 626 kN |