Eriks
IKO

IKO Cage à rouleaux axiale AZK901209

  • ERIKS:13177389
Image 1
Ajouter à la liste

90,56 €/ Unitéhors TVA

109,58 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
AZK
Matériau du cage
Acier
Diamètre intérieur
90.05 mm
Diamètre extérieur
119.5 mm
Diamètre du rouleau
9 mm
Charge dynamique
99.7 kN
Charge statique
390 kN