Eriks
IKO

IKO Cage à rouleaux axiale AZK8512512

  • ERIKS:13177388
Image 1
Ajouter à la liste

111,72 €/ Unitéhors TVA

135,18 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
AZK
Matériau du cage
Acier
Diamètre intérieur
85.05 mm
Diamètre extérieur
124.5 mm
Diamètre du rouleau
12 mm
Charge dynamique
145 kN
Charge statique
513 kN