228,92 €/ Unitéhors TVA
276,99 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | AZK |
Matériau du cage | Acier |
Diamètre intérieur | 80.05 mm |
Diamètre extérieur | 149.5 mm |
Diamètre du rouleau | 10 mm |
Charge dynamique | 180 kN |
Charge statique | 792 kN |