77,81 €/ Unitéhors TVA
94,15 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | AZK |
Matériau du cage | Acier |
Diamètre intérieur | 70.05 mm |
Diamètre extérieur | 104.5 mm |
Diamètre du rouleau | 11 mm |
Charge dynamique | 114 kN |
Charge statique | 379 kN |