Eriks
IKO

IKO Cage à rouleaux axiale AZK6510011

  • ERIKS:13177377
Image 1
Ajouter à la liste

73,32 €/ Unitéhors TVA

88,72 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
AZK
Matériau du cage
Acier
Diamètre intérieur
65.05 mm
Diamètre extérieur
99.5 mm
Diamètre du rouleau
11 mm
Charge dynamique
116 kN
Charge statique
379 kN