Eriks
IKO

IKO Cage à rouleaux axiale AZK6013010

  • ERIKS:13177374
Image 1
Ajouter à la liste

166,28 €/ Unitéhors TVA

201,20 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
AZK
Matériau du cage
Acier
Diamètre intérieur
60.05 mm
Diamètre extérieur
129.5 mm
Diamètre du rouleau
10 mm
Charge dynamique
158 kN
Charge statique
634 kN