52,68 €/ Unitéhors TVA
63,74 €TVA incluse
Vendu par: 6Commande minimum: 6
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | AZK |
Matériau du cage | Acier |
Diamètre intérieur | 50.05 mm |
Diamètre extérieur | 77.5 mm |
Diamètre du rouleau | 11 mm |
Charge dynamique | 84.3 kN |
Charge statique | 232 kN |