Eriks
IKO

IKO Cage à rouleaux axiale AZK45739

  • ERIKS:13177369
Image 1
Ajouter à la liste

46,46 €/ Unitéhors TVA

56,22 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
AZK
Matériau du cage
Acier
Diamètre intérieur
45.05 mm
Diamètre extérieur
72.5 mm
Diamètre du rouleau
9 mm
Charge dynamique
75.7 kN
Charge statique
227 kN