Eriks
IKO

IKO Cage à rouleaux axiale AZK45656

  • ERIKS:13177368
Image 1
Ajouter à la liste

33,51 €/ Unitéhors TVA

40,55 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
AZK
Matériau du cage
Acier
Diamètre intérieur
45.05 mm
Diamètre extérieur
64.5 mm
Diamètre du rouleau
6 mm
Charge dynamique
40.8 kN
Charge statique
133 kN