Eriks
IKO

IKO Cage à rouleaux axiale AZK40606

  • ERIKS:13177366
Image 1
Ajouter à la liste

30,36 €/ Unitéhors TVA

36,74 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
AZK
Matériau du cage
Acier
Diamètre intérieur
40.05 mm
Diamètre extérieur
59.5 mm
Diamètre du rouleau
6 mm
Charge dynamique
41.7 kN
Charge statique
133 kN