Eriks
IKO

IKO Cage à rouleaux axiale AZK35525

  • ERIKS:13177364
Image 1
Ajouter à la liste

27,80 €/ Unitéhors TVA

33,64 €TVA incluse

Vendu par: 20Commande minimum: 20

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
AZK
Matériau du cage
Acier
Diamètre intérieur
35.05 mm
Diamètre extérieur
51.5 mm
Diamètre du rouleau
5 mm
Charge dynamique
29.1 kN
Charge statique
91.1 kN