Eriks
IKO

IKO Cage à rouleaux axiale AZK20026520

  • ERIKS:13177358
Image 1
Ajouter à la liste

1 024,85 €/ Unitéhors TVA

1 240,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
AZK
Matériau du cage
Acier
Diamètre intérieur
200.15 mm
Diamètre extérieur
264 mm
Diamètre du rouleau
20 mm
Charge dynamique
465 kN
Charge statique
2080 kN