1 910,10 €/ Unitéhors TVA
2 311,22 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | AZK |
Matériau du cage | Acier |
Diamètre intérieur | 190.1 mm |
Diamètre extérieur | 318 mm |
Diamètre du rouleau | 15 mm |
Charge dynamique | 647 kN |
Charge statique | 3980 kN |